※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴム25x3M PH=SH ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド 03899108 ゴム25x3M PH=SH ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド 03899108 ゴム25x3M PH=SH ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド 03899108

ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03899108 品番 ゴム25x3M PH=SH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。

用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):850 使用温度範囲(℃)-30〜+70 全長(m)3 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)36.5 最小曲げ半径(mm)ホース:265 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)25.4 使用流体空気 カプラータイプ800P(オス)/800S(メス) ホース外径(Φmm)36.5 特性耐久性 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
注意
※日東工器様 800PH/800SHと同等のカプラを取り付けております。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする