26415 半袖ポロシャツ(脇スリット) 26415 クロダルマ 03899342 26415 半袖ポロシャツ(脇スリット) 26415 クロダルマ 03899342

半袖ポロシャツ(脇スリット) 26415

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03899342 品番 26415
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

夏の定番「吸収速乾」シリーズ
汗を吸って乾かす、肌触りのいい制電素材シリーズ。

イエロー サイズ4L 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル100(脇スリット) 肩幅(cm)54 袖丈(cm)25 着丈(cm)76 目付(g/m2)140 色番29 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする