- レシプロソーブレード木工解体用 SHARK SAW 03900385

- レシプロソーブレード木工解体用 SHARK SAW 03900385
- レシプロソーブレード木工解体用 SHARK SAW 03900385

レシプロソーブレード木工解体用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)250
刃渡り(mm)230
内容量1セット(3枚)注文コード03900385品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

釘入り木材の切断・解体・リフォームに!

用途木材・釘入り木材・ALC等の切断に全長(mm)250刃渡り(mm)230板厚(mm)1.3山数8材質バイメタル材質(刃)コバルトハイス
注意
※切断能力は使用する電動工具により変わります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする