26445 【廃番】レディース半袖ハーフジップシャツ 26445 クロダルマ 03901896

【廃番】レディース半袖ハーフジップシャツ 26445

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード03901896 品番26445
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

夏の定番「吸収速乾」シリーズ
汗を素早く吸い取り、素早く乾きます。
UVカット機能も備えた夏に最適な半袖シャツ&レディースハーフジップシャツです。

オレンジ サイズ15 種別半袖ジップシャツ 胸囲(cm)112 混率(%)表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100(メッシュ) 着丈(cm)63 裄丈(cm)42 目付(g/m2)170 色番28 材質(ファスナー)樹脂 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする