クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 半袖 シャツ・インナー
クロダルマの ジップシャツ 半袖
【廃番】レディース半袖ハーフジップシャツ 26445
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
03902106
品番
26445
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
夏の定番「吸収速乾」シリーズ
汗を素早く吸い取り、素早く乾きます。
UVカット機能も備えた夏に最適な半袖シャツ&レディースハーフジップシャツです。
色
サックス
サイズ
9
種別
半袖ジップシャツ
胸囲(cm)
94
混率(%)
表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100(メッシュ)
着丈(cm)
60
裄丈(cm)
38
目付(g/m
2
)
170
色番
19
材質(ファスナー)
樹脂
性別
女性用