クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 半袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ 26442-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
オレンジ
サイズ
3L
注文コード
03904014
品番
26442-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,750
この商品は
色・サイズ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
汗を素早く乾かすハニカムを使った半・長ポロシャツです。
色
オレンジ
サイズ
3L
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル100(ハニカム)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
76
目付(g/m
2
)
145
色番
28