クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの オールシーズン トップス
長袖ポロシャツ 25442-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03904443
品番
25442-1
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
汗を素早く乾かすハニカムを使った半・長ポロシャツです。
色
チャコール
サイズ
4L
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル100(ハニカム)
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
63.5
着丈(cm)
78
目付(g/m
2
)
145
色番
48
袖丈
長袖