YD-20Y6GV1-CP-RD52-N マグネットポンプ <スーパーマグ> 小型GVシリーズ ワールドケミカル 03904750 YD-20Y6GV1-CP-RD52-N マグネットポンプ <スーパーマグ> 小型GVシリーズ ワールドケミカル 03904750 YD-20Y6GV1-CP-RD52-N マグネットポンプ <スーパーマグ> 小型GVシリーズ ワールドケミカル 03904750 YD-20Y6GV1-CP-RD52-N マグネットポンプ <スーパーマグ> 小型GVシリーズ ワールドケミカル 03904750

マグネットポンプ <スーパーマグ> 小型GVシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 注文コード03904750 品番YD-20Y6GV1-CP-RD52-N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は電圧・周波数など8種類から選べます 他の種類を見る

小型自吸式ポンプ。CFR。
PP樹脂の採用で、強酸・強アルカリ液の移送が可能。
逆止弁不要(バルブレス)構造による、確実自吸が可能。

吐出口径(Φmm)20 吸込口径(Φmm)20 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 吐出量(L/min)/全揚程(m)30.0/6.0 用途酸・アルカリ液の自吸による薬液移送、脈動しない薬液注入用途 質量(kg)10 材質(シール)FPM モータータイプ全閉外扇屋内型 比重1.2 主材質CFR PP 動力(kW)0.26
注意
※この製品はキャッチオール規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令を遵守し、適切に処理してください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
離島数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする