除菌マルチクリーナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 03905775 品番 300ml+1000ml
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ホコリやゴミを洗浄後、汚れに直接スプレーし汚れが浮いて来たらスポンジ等で軽く擦りタオルで拭き取ります。ベタつきが残る場合は洗い流すか水拭きして下さい。漬け置き洗浄も可能です。1時間〜1晩浸し、水洗いしてください。

商品タイプ本体+詰替用 成分陽イオン界面活性剤、キレート剤、アルカリイオン水 セット内容本体:300mL 詰替:1000mL 用途一般家庭や食品工場・飲食店・福祉施設・病院施設の除菌洗浄 繰り返し・詰め替え対応
注意
※すべての菌を除菌できるわけではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする