ダイナスティ 煌 DKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード03906369 品番DK-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

ラバーソールは丈夫で長持ち、エナメルに内装キラキラ材がデザインのポイント。
アッパーは撥水素材でお手入れラクラク、耐油性ラバー底は丈夫で長持ち。

形状ローカット サイズ(cm)24.5 機能耐油・撥水 甲被タイプひも式 材質(先芯)樹脂 規格JSAA認定 A種合格 材質(アッパー)撥水性人工皮革 靴底耐油性合成ゴム 足幅3E 標準質量(g)910(26.0cm1足) 用途工業系学校・運送・配送・ロジティクスセンター・組み立て・軽作業・ガソリンスタンド・自動車整備等にて 仕様かかと衝撃吸収、軽量樹脂先芯 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする