ドンケル
ドンケルの プロテクティブスニーカー
ダイナスティ 煌 DKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
03906448
品番
DK-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
ラバーソールは丈夫で長持ち、エナメルに内装キラキラ材がデザインのポイント。
アッパーは撥水素材でお手入れラクラク、耐油性ラバー底は丈夫で長持ち。
形状
ローカット
サイズ(cm)
29
機能
耐油・撥水
色
白
甲被タイプ
ひも式
材質(先芯)
樹脂
規格
JSAA認定 A種合格
材質(アッパー)
撥水性人工皮革
靴底
耐油性合成ゴム
足幅
3E
標準質量(g)
910(26.0cm1足)
用途
工業系学校・運送・配送・ロジティクスセンター・組み立て・軽作業・ガソリンスタンド・自動車整備等にて
仕様
かかと衝撃吸収、軽量樹脂先芯
靴タイプ
スニーカー