ドンケル
ドンケルの プロテクティブスニーカー
ダイナスティ 煌 DKVシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
03906658
品番
DK-42V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ラバーソールは丈夫で長持ち、エナメルに内装キラキラ材がデザインのポイント。
耐油性ラバー底は丈夫で長持ち。
通気メッシュを採用して、より快適に、よりソフトに!
形状
ローカット
サイズ(cm)
25.5
機能
耐油・通気性
色
黒/青
甲被タイプ
ひも式
材質(先芯)
樹脂
規格
JSAA認定 A種合格
材質(アッパー)
人工皮革+テトロンメッシュ
靴底
耐油性合成ゴム
足幅
3E
標準質量(g)
870(26.0cm1足)
用途
工業系学校・運送・配送・ロジティクスセンター・組み立て・軽作業・ガソリンスタンド・自動車整備等にて
仕様
かかと衝撃吸収、軽量樹脂先芯
靴タイプ
スニーカー