【モノタロウ限定】無段変速電子ディスクグラインダセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03906868 品番G10VE2-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

変速付きブラシレスディスクグラインダ特別セット
「いつもの作業をちょっとラクに」
高性能ディスクグラインダにツールレスホイルガードとホイルナット取り外し用ソケットをセット!
最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
回転復帰制御搭載
再起動防止機構搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載

電源(V)単相100 電流(A)12 質量(kg)1.8 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)100 付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、ツールレスホイルガード、ホイルナット取り外し用ソケット、防じんフィルタ 消費電力(W)1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800〜10000 モーターブラシレスモーター 砥石寸法(mm)厚さ3 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56
関連資料:(1.73MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする