電源(V)単相100
電流(A)12
質量(kg)1.9
コード長さ(m)2.5
砥石径(Φmm)100
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)
全長(mm)309
消費電力(W)1050
最大出力(W)1600
スイッチ形状スライドスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
モーターブラシレスモーター
材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)56
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10