4枚刃 レギュラー刃エンドミル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03907461 品番 VSM4T 12.0
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
刃径(Φmm)12 刃長(mm)30 全長(mm)85 シャンク径(Φmm)12 材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
フライス加工
有限会社石井製作所 様 (製造業)

今まで使っていた直径22mm4刃のエンドミルを再研磨して直径がマイナスしていたので、新品を補充しました。
22mmを使うことは年に2〜3回程度なので安いのは助かります。
コーティングは無しなので切れ味の継続は望めませんが、申し分のない切削面を
出すことができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする