NICHIEI(日栄産業)
NICHIEI(日栄産業)の 防寒用手袋
NICHIEI(日栄産業)の 合成繊維 防寒用手袋
ソフトシェル 防水インナー内蔵手袋 レディース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
03907699
品番
SF-21BK
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
ソフトシェル(防水フィルムラミネート加工)。防水インナー内蔵。
機能
防水
色
ブラック
サイズ
WL
入数(双)
1
材質
本体:ポリエステル100%、アテ部分:合成皮革(ポリウレタン樹脂コーティング)
寸法(縦×横)(cm)
12×26
性別
LADIE'S