曜日別特売
VSM4T 16.0 4枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所) 03907863

VSM4T 16.0 4枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所) 03907863
VSM4T 16.0 4枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所) 03907863

4枚刃 レギュラー刃エンドミル

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)16
16
15
15.5
16.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
シャンク径(Φmm)16
刃長(mm)40
全長(mm)100
内容量1個注文コード03907863品番VSM4T 16.0
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
刃径(Φmm)16刃長(mm)40全長(mm)100シャンク径(Φmm)16材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: フライス加工
有限会社石井製作所製造業

今まで使っていた直径22mm4刃のエンドミルを再研磨して直径がマイナスしていたので、新品を補充しました。
22mmを使うことは年に2~3回程度なので安いのは助かります。
コーティングは無しなので切れ味の継続は望めませんが、申し分のない切削面を
出すことができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする