ラクテム
ラクテムの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ラクテムの 吊具
ラクテムの 吊具用丸カンプレート
パッドアイ丸カン ステンレス 皿木ねじ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03908259
品番
AK4057
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
本品は浅野金属工業製です。
皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
寸法D(mm)
8
寸法d(mm)
40
寸法W(mm)
22
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
80
寸法P(mm)
54
寸法H(mm)
30
寸法H1(mm)
22
寸法t(mm)
3
寸法d1(mm)
6.7
付属品
(皿木ねじ×2本)径5.1×L20
質量(g)
125
使用荷重(kg)
40
用途
支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として
材質
SUS304
材質(ねじ部)
SUS304相当
取付穴
(ねじ)十字穴
注意
※使用荷重は製品本体の保証です。