ラクテム
ラクテムの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ラクテムの 吊具
ラクテムの 吊具用リングキャッチ
リングキャッチ 鉄 亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03908356
品番
AK12118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
本品は浅野金属工業製です。
ナットを回すことで簡単に開閉することが可能です。
亜鉛メッキを施しています。
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
57
寸法h(mm)
13
寸法S(mm)
8
ねじ径
M8
質量(g)
38
使用荷重(kg)
90
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。
材質
S15C
表面処理
電気亜鉛メッキ
注意
※使用荷重は製品本体の保証です。