曜日別特売
AK1210 リングキャッチ SUS304 ラクテム 03908390

 

AK1210 リングキャッチ SUS304 ラクテム 03908390
AK1210 リングキャッチ SUS304 ラクテム 03908390

リングキャッチ SUS304

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)3
内容量1個注文コード03908390品番AK1210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

本品は浅野金属工業製です。
ナットを回すことで簡単に開閉することが可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。寸法D(mm)3寸法L(mm)35寸法h(mm)7寸法S(mm)5ねじ径M3.5質量(g)5使用荷重(kg)40材質SUS304
注意
※使用荷重は製品本体の保証です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする