ラクテム
ラクテムの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ラクテムの 吊具
ラクテムの 吊具用リングキャッチ
リングキャッチ SUS304
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03908399
品番
AK1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
本品は浅野金属工業製です。
ナットを回すことで簡単に開閉することが可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
寸法D(mm)
4
寸法L(mm)
43
寸法h(mm)
9
寸法S(mm)
6
ねじ径
M4.5
質量(g)
10
使用荷重(kg)
50
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。
材質
SUS304
注意
※使用荷重は製品本体の保証です。