ラクテム
ラクテムの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ラクテムの 吊具
ラクテムの 吊具用リングキャッチ
リングキャッチ SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03908417
品番
AK1202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
本品は浅野金属工業製です。
ナットを回すことで簡単に開閉することが可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
62
寸法h(mm)
13
寸法S(mm)
9
ねじ径
M7
質量(g)
33
使用荷重(kg)
110
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。
材質
SUS304
注意
※使用荷重は製品本体の保証です。