ラクテム
リングキャッチ SUS304
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法D(mm)
9
3
4
5
6
8
9
10
12
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03908435
品番
AK1204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
本品は浅野金属工業製です。
ナットを回すことで簡単に開閉することが可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。
寸法D(mm)
9
寸法L(mm)
83
寸法h(mm)
16
寸法S(mm)
12
ねじ径
M11
質量(g)
103
使用荷重(kg)
610
材質
SUS304
注意
※使用荷重は製品本体の保証です。