ラクテム
ラクテムの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ラクテムの 吊具
ラクテムの 吊具用カラビナ
Sカラビナ SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03908496
品番
AK1268
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
本品は浅野金属工業製です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
材質
SUS304
寸法D(mm)
10
寸法H(mm)
110
寸法W(mm)
48
寸法S(mm)
13
質量(g)
140
使用荷重(kg)
150
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。
注意
※使用荷重は製品本体の保証です。