ラクテム
ラクテムの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ラクテムの 吊具
ラクテムの 吊具用カラビナ
スプリングリンク SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03908505
品番
AK12141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
本品は浅野金属工業製です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
材質
SUS304
寸法D(mm)
4
寸法L(mm)
40
寸法W(mm)
17
寸法S(mm)
6
質量(g)
8
使用荷重(kg)
12
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。
注意
※使用荷重は製品本体の保証です。