IFM-FR22-R フレッシュミルサー イワタニ 03909476 IFM-FR22-R フレッシュミルサー イワタニ 03909476 IFM-FR22-R フレッシュミルサー イワタニ 03909476 IFM-FR22-R フレッシュミルサー イワタニ 03909476 IFM-FR22-R フレッシュミルサー イワタニ 03909476

フレッシュミルサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03909476 品番IFM-FR22-R
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

1〜2人分のジュースが簡単に出来るコンパクトミキサー。
緑茶など乾燥食品のパウダー粉砕も可能。
付属のミルを使用し、手作り粉・自家製ふりかけ・粉末緑茶が作れます。
カッターは刃をつぶしてあるのでお手入れも安心です。
ミキサー容器は分解してきれいに洗える構造なので、衛生的に使えます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミキサー容器セット時:約152×134×266、ミル容器セット時:約110×133×210 質量(kg)ミキサー容器セット時:約1、ミル容器セット時:約0.9 容量(mL)ミキサー容器:420、ミル容器:75 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)135 定格時間(分)モーター:連続使用1以内 電源コード(m)約1.6 付属品ミキサー容器、ミキサー容器フタ、ミル容器、ミル容器キャップ、オリジナルレシピ 材質本体:ABS樹脂・エラストマー、カッターユニット:SPS(シンジオタクチックポリスチレン)、プロペラ:ステンレス、容器:AS樹脂、カッター用パッキン シリコンゴム、容器用フタ:PE樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする