寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×334×169
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:342×268×22
質量(kg)約4.5
材質本体、プレート受け:鋼板(粉体塗装)、プレート:アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:ステンレス、点火つまみ:ABS樹脂
発熱量(kW[kcal/h])最大2.1[1800]
連続燃焼時間(分)約120
点火方式圧電点火方式
安全装置圧力感知安全装置、他
着脱方式容器:マグネット方式
使用ガスイワタニカセットガス