偏芯強力薄刃ニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03909634 品番 FKN-150GU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。
刃部は従来の強力ニッパより鋭く研磨している為、切断面がきれいに仕上がります。
偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。

全長(mm)162 切断能力(Φmm) 鉄線2.0 切断能力(Φmm) 銅線3.0 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6 質量(g)165 材質特殊鋼 用途内線・外線工事など配線用電線、結束バンド等の切断。
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※電気の流れている物への切断は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
※このニッパは刃が鋭利なため、こじるような使い方や硬鉄線・ピアノ線の切断はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする