斜刃ニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03909695 品番FN-150NG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電気、通信関係の配線工事等での切断作業に最適なニッパです。
耐久性と刃部の強靭さを追求したニッパです。
刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。
斜ニッパの基本形となる商品です。
刃部の形状はラウンド刃です。

全長(mm)164 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 質量(g)148 材質特殊鋼 用途鉄線・銅線の切断。
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※電気の流れている物への切断は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする