WCT-90 W テーブルフライヤー ピーコック魔法瓶工業 03910009

 

WCT-90 W テーブルフライヤー ピーコック魔法瓶工業 03910009
WCT-90 W テーブルフライヤー ピーコック魔法瓶工業 03910009
WCT-90 W テーブルフライヤー ピーコック魔法瓶工業 03910009
WCT-90 W テーブルフライヤー ピーコック魔法瓶工業 03910009
WCT-90 W テーブルフライヤー ピーコック魔法瓶工業 03910009
WCT-90 W テーブルフライヤー ピーコック魔法瓶工業 03910009

テーブルフライヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード03910009品番WCT-90 W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

焦げつきにくく、お手入れがしやすい
セラミックコーティングをなべの内側に施しています。
油はねを軽減する保護カバー付きです。
付属のフォークを油はね保護カバーの凹部に立てかけることも可能です。
WARM、LOW~HIGHまで温度調節が可能です

消費電力(W)900定格電圧(V)交流100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.4×21.5×25.7質量(kg)2.3コード長さ(m)1.8温度調節範囲(℃)80~200ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする