TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電気系統用工具
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の O2センサー関連工具
スリットソケット(12角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03910027
品番
3SLT-22
参考基準価格(税別)
¥3,485
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
配線コード、突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
22
全長(mm)
130
対辺
形状:12角
トラスコ品番
369-5816