導体外径(Φmm)内部:0.27、外部:2.10
シース色黒
ケーブル1.5C-2VS
耐電圧(V)AC 1000/分
材質(シース)塩化ビニル
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量(nF/km)約69
概算質量(kg/km)14
導体抵抗(Ω/km)(20℃)419以下
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
導体構成(本/mm)7/0.09
絶縁体外径(mm)1.6
シース外径(Φmm)3.0±0.3
標準減衰量(dB/km)106(10MHz)(※最大減衰量は標準減衰量の115%以下)
特性インピーダンス(Ω)75±3
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。
長さ(m)100