ビーポップ用 プロセスカラーインクリボン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(55m) 注文コード03910736 品番IL90831
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ビーポップ用インクリボンのプロセスカラー。

長さ(m)巻き:55 インク残量検知機能対応 タイプ使い切り マゼンタ 適合品番本体:CPM-100SH4・100H6・100SH3・100H5 種別SL-R116T 用途インクリボン
注意
※プロセスカラー印刷時は4色1セットで使用します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03910736 IL90831 64257755 SL-R116RCマゼンタ インクリボンカセット マックス インクリボンカセット マックス 1個 8,398 税込9,238 4
03910736 IL90831 64342008 SL-TR116マゼンタ 詰替えインクリボン マックス 詰替えインクリボン マックス 1個 7,498 税込8,248 4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする