2023年壁掛けカレンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード03910779 品番L-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

スマホ待受画像2種類プレゼント(商品により画像は異なります。)
強く書いても安心。次ページに写らないニス加工。

タイプ壁掛け 寸法(縦×横)(mm)297×420、使用:594×420 サイズL 幅(mm)透明ホルダー:18 世界一美しい街を散歩する 罫線 表記六曜/二十四節気/祝日/月の満ち欠け/イベント 付属品透明ホルダー/2024年カレンダー(最終ページ)/(クリップ)2個 用途カレンダー 判型L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする