シージェットSEAJET033プレミアム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2L) 注文コード 03910980 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

フジツボ付着の厳しい海域でも優れた耐フジツボ性を発揮します。
長期間安定した防汚効果があります。
塗膜が親水性のため、走航中の水流圧により、特異な表面処理研磨作用が
働きます。
塗膜の自己研磨作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。
水洗い後、直塗りが可能。
selektopeでフジツボ触手が付きにくくなる。

用途プレジャーボート用船底防汚塗料 適合【塗装部位】〇:船底没水部、×ハル等非没水部 レッド タイプ自己研磨型、船底防汚塗料、亜酸化銅タイプ 適合材【艇】〇:FRP艇・銅船、×:アルミ船 塗布面積(m2/缶)刷毛塗りの場合:7(50μm×2回塗り) 塗装【条件】温度:0℃以上、湿度:85%RH以下、適合下塗り:Seajet015等、希釈シンナー:SeajetシンナーA 保管環境〇:海上係留・淡水係留、×:陸置き
注意
※旧塗膜はできるだけ剥がしてください。不可能な場合や旧塗膜がセルフポリッシング型塗料の場合は、バインダーコートとしてSEAJET015を使用してください。
※シャークホワイトは浸水後1カ月程度で、没水部の色がホワイトになります。
※本製品はアルミ・真鍮・黄銅艇には使用できません。
※希釈シンナーについては必ずシージェット専用シンナーをご使用ください。
同系統のシンナーでも製品によっては、溶解力の弱いもの、強すぎるもの、乾燥が速すぎるものなどがあり、使用時および乾燥後、塗膜に欠陥を生じる恐れがあります。
※缶デザインは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする