中国塗料
中国塗料の 船体・船底塗料
中国塗料の 船底防汚塗料
シージェットSEAJET033
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(2L)
注文コード
03911068
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
有機錫化合物を含みません。
塗膜が化学的に溶解し、自己研磨作用が働きます。
塗膜の自己研磨作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。
用途
プレジャーボートの船底防汚用
仕様
重量VOC:27.7wt%
色
シャークホワイト
動作環境
温度: 0℃以上、 湿度: 85%RH以下
膜厚(μm)
ウェット:105〜210、ドライ:50〜100
希釈剤
Seajet シンナー A
塗布方法
エアスプレー、刷毛、ローラー
硬化時間(時間)
5℃:12、10℃:8、20℃:5、30℃:4
希釈率(%)
エアスプレーの場合:0〜10、刷毛 及び ローラーの場合:0〜3
指触乾燥時間(時間)
5℃:3、10℃:2、20℃:1、30℃:30分
標準塗布量(g/m
2
)
理論値:172〜343
適合下塗り
Seajet 015等
塗装間隔
【最短/(2回塗りの場合)】5℃:12、10℃:8、20℃:5、30℃:4
注意
※使用前に塗料を均一に攪拌してから使用してください。
※塗装時、保護メガネ・マスクを着用してください。
※塗装時は換気を十分行ってください。
※ベルト等で吊り下げて下架作業を行う場合は、乾燥状態をチェックしてください。
※SDSおよび容器に表示の注意事項をよく読んで取り扱いください。