仕様重量VOC:35.7wt%色ピュアブルー動作環境温度: 0℃以上、 湿度: 85%RH以下膜厚(μm)ウェット:120~240、ドライ:50~100希釈剤Seajet シンナー A塗布方法エアスプレー、刷毛、ローラー硬化時間(時間)5℃:6、10℃:5、20℃:4、30℃:3希釈率(%)エアスプレーの場合:0~10、刷毛 及び ローラーの場合:0~3指触乾燥時間(時間)5℃:3、10℃:2、20℃:1、30℃:30分標準塗布量(g/m2)理論値:172~344適合下塗りSeajet 015等塗装間隔【最短/(2回塗りの場合)】5℃:8、10℃:7、20℃:6、30℃:5