曜日別特売
- シージェットSEAJET037 中国塗料 03911104

シージェットSEAJET037

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ピュアホワイト
内容量1缶(2L)注文コード03911104品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

亜酸化銅を含まないので、ブルーイングが無く、没水後も美しい船底を維持します。
加水分解により塗膜が溶解し、自己研磨作用が働くので塗膜の蓄積がありません。
従来の亜酸化銅フリータイプに比べ、防汚性能が大幅にアップしました。特に、フジツボ等の動物種の付着に対する防汚性能が大きく向上しました。
海中に溶け出した活性剤が速やかに分解する環境に優しい塗料です。

用途
プレジャーボートの船底防汚用
仕様重量VOC:35.7wt%ピュアホワイト動作環境温度: 0℃以上、 湿度: 85%RH以下膜厚(μm)ウェット:120~240、ドライ:50~100希釈剤Seajet シンナー A塗布方法エアスプレー、刷毛、ローラー硬化時間(時間)5℃:6、10℃:5、20℃:4、30℃:3希釈率(%)エアスプレーの場合:0~10、刷毛 及び ローラーの場合:0~3指触乾燥時間(時間)5℃:3、10℃:2、20℃:1、30℃:30分標準塗布量(g/m2)理論値:172~344適合下塗りSeajet 015等塗装間隔【最短/(2回塗りの場合)】5℃:8、10℃:7、20℃:6、30℃:5
注意
※使用前に塗料を均一に攪拌してから使用してください。
※塗装の際は、保護メガネ・マスクを着用し、換気を十分行ってください。
※ベルト等で吊り下げて下架作業を行う場合は、乾燥状態をチェックしてください。
※SDSおよび容器に表示の注意事項をよく読んで取り扱いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする