シージェットSEAJET037

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2L) 注文コード 03911120 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

亜酸化銅を含まないので、ブルーイングが無く、没水後も美しい船底を維持します。
加水分解により塗膜が溶解し、自己研磨作用が働くので塗膜の蓄積がありません。
従来の亜酸化銅フリータイプに比べ、防汚性能が大幅にアップしました。特に、フジツボ等の動物種の付着に対する防汚性能が大きく向上しました。
海中に溶け出した活性剤が速やかに分解する環境に優しい塗料です。

用途プレジャーボートの船底防汚用 仕様重量VOC:35.7wt% ピュアブラック 動作環境温度: 0℃以上、 湿度: 85%RH以下 膜厚(μm)ウェット:120〜240、ドライ:50〜100 希釈剤Seajet シンナー A 塗布方法エアスプレー、刷毛、ローラー 硬化時間(時間)5℃:6、10℃:5、20℃:4、30℃:3 希釈率(%)エアスプレーの場合:0〜10、刷毛 及び ローラーの場合:0〜3 指触乾燥時間(時間)5℃:3、10℃:2、20℃:1、30℃:30分 標準塗布量(g/m2)理論値:172〜344 適合下塗りSeajet 015等 塗装間隔【最短/(2回塗りの場合)】5℃:8、10℃:7、20℃:6、30℃:5
注意
※使用前に塗料を均一に攪拌してから使用してください。
※塗装の際は、保護メガネ・マスクを着用し、換気を十分行ってください。
※ベルト等で吊り下げて下架作業を行う場合は、乾燥状態をチェックしてください。
※SDSおよび容器に表示の注意事項をよく読んで取り扱いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする