45×ミニマット (強弱切替) ブラウン「発熱素材」

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03912048 品番EC-K411H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

通電せずに暖かく感じる、コンパクトなあったかカーペット(45×45cm)

用途強弱切換え付/吸湿発熱素材で暖かく上質な肌触り/吸湿発熱テクノヒート 材質ポリエステル100% ブラウン 消費電力(W)36/強運転 寸法(cm)45×45 表面温度(℃)52 1時間あたりの電気代目安(円)約0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
青に続き追加購入
大学受験DEN 様 (教育・研究機関)

USBの器具も車中では便利だが、屋内では差し込みプラグ仕様の製品には安定感も安心感も持てる。この商品は肌触りもよく「弱」切り替えもできる。考えうるもっとも節電可能な商品。

2025-03-07
用途:
読書 デスクワーク
教育・研究機関

通電せずとも足をのせてるだけでも暖かい感じがあります。荷重がかかった部分のみ暖かさがあるのでつま先とか足の甲部分とかを温めるのに移動すると温まる迄いくらか時間を要しますが、これは想定済みです。
タイマーで電源オフが出来るようになっていたらめっちゃ使いやすいですね。

1人が参考にしています
2025-03-20
用途:
作業時の足の保温
藤原工作所 様 (製造業)

妻の勤務先での作業は事務所での受付作業ですが、暖房はエアコンのみで「足元が冷たく困っている」と聞いて環境改善の為購入しました。

2025-01-06
用途:
デスク作業時
広中電機株式会社 様 (卸売・小売業)

強弱があり気温差に対応できるし
クッションだけでも暖かく満足してます

対象商品:
03912048
2024-03-21
用途:
パソコンデスクの足下の冷え対策
自動車・二輪車・自転車関連業

パソコンデスク作業では足元が冷えたため、なるべくエネルギー効率の高い暖房器具を選択。靴を脱ぐ場所だったため小さな電気カーペットで労働環境の改善ができました。ランニングコストも極小と思われます。
スイッチが小さ過ぎて、操作性は改良の余地有り。

対象商品:
03912048
2024-02-14
用途:
デスクワーク
電気・ガス・熱供給・水道業

膝掛けとW使いでポカポカでした。家族用に追加で購入して大変好評です。

対象商品:
03912048
2022-12-22
用途:
事務所節電取り組み
製造業

スライドスイッチにより強弱切替あり。消費電力量は強20Wh弱18Whです。弱が丁度いい。天井エアコンで暖房していますが部屋上部に暖気が溜まり足元が寒く頭がボーっとする。ファンで循環という手もありますが、今回は椅子に置いて使っています。足を乗せる用ですが、事務所机下はコンクリートなので足を乗せても殆ど暖かくないので、椅子に置いて座ると結構暖かさが伝わり、事務所エアコンの設定温度を20℃に下げても今のところ使えます。ブランケットとこのマットをセットで使ってます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする