ハードノーズバー 軽量

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ14インチ コマ数91VXL-53E 適合メーカー共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ 注文コード03913125 品番087HK0
参考基準価格(税別)¥15,270 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990
この商品はサイズ・コマ数・適合メーカーなど96種類から選べます 他の種類を見る

先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。スタンダードバーに比べて約20%の軽量化を 図っております。

適合メーカー共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ マウントA001/002/003/A006 サイズ14インチ ピッチ3/8”ピコ ゲージ.050"(1.3mm) コマ数91VXL-53E

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03913746
2022-10-28
用途:
伐採作業
農・林・水産業

普段は先端交換式を使っていますが、今回初めてハードノーズバーを購入しでみました。まだ使用していませんが、頑丈さと突っ込み切りの際に期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする