※生地アップ

長袖ポロシャツ 25400

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03913997 品番 25400
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ブラック サイズ3L 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル65、綿35(鹿の子) 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 着丈(cm)76 目付(g/m2)175 色番49 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03913446
2015-12-03
用途:
作業着に
運輸・通信業

毛玉になりやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする