ハードノーズバー スタンダード

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ13インチ コマ数21BPX-56E 適合メーカーゼノア、ハスク 注文コード03914060 品番371HT0
参考基準価格(税別)¥10,430 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品はサイズ・コマ数・適合メーカーなど110種類から選べます 他の種類を見る

先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。

適合メーカーゼノア、ハスク マウントA012 サイズ13インチ ピッチ.325 ゲージ.058”(1.5mm) コマ数21BPX-56E

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03914349
2024-06-01
用途:
樹木の伐採、玉切り
工房ありむら 様

大変重いバーですが、頑丈さはぴかいちです。stihl中型機用のソリッドバーは純正品には無いのでこれからも作り続けて欲しい。

2023-03-03
用途:
竹林整備
農・林・水産業

自分のチェンソーには合わず、単なる無駄使いとなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする