先端交換式ソリッドガイドバー 軽量

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ15インチ コマ数21BPX-64E 適合メーカーゼノア、ハスク 注文コード03915189 品番373SK2
参考基準価格(税別)¥14,410 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はサイズ・コマ数・適合メーカーなど110種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。スタンダードタイプと比べて約20%の軽量化を 図っております。

適合メーカーゼノア、ハスク マウントA012 サイズ15インチ ピッチ.325 ゲージ.058”(1.5mm) コマ数21BPX-64E 品番交換ノーズ:48SR82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03915575
2025-05-31
用途:
樹木の伐採
その他業種

やはり、純正品より軽かったです。長時間の作業にかなり、影響を及ぼします。また、リピートさせて頂きます

対象商品:
03915575
2025-05-24
用途:
樹木の伐採
その他業種

やはり、純正品より軽かったです。長時間の作業にかなり、影響を及ぼします。また、リピートさせて頂きます

対象商品:
03915250
2023-11-24
用途:
チェンソー作業時
農・林・水産業

ツムラの先端交換式軽量ガイドバーのリピーターです。
先端交換式は、スプロケットが交換でき約2倍長持ちするかなあ
それと樹脂の埋め込みによる軽量化が、お気に入りです。

2人が参考にしています
対象商品:
03915250
2023-07-25
用途:
チェンソーのガイドバー交換用に
農・林・水産業

末廣精工の製品なので品質が良いのはわかっています モノタロウの品番ごとの表もわかりやすく注文しやすくなっていました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする