長袖ポロシャツ(脇スリット) 25441

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03916237 品番 25441
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

家族で、グループで、職場で楽しめる半・長袖ポロシャツ

混率(%)
ポリエステル50、綿50(鹿の子)
(表:ポリエステル100、裏:綿100)
ブラック サイズ5L 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)130 肩幅(cm)54 袖丈(cm)64 着丈(cm)79 目付(g/m2)180 色番49 材質(ボタン)樹脂 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする