ツムラ(末廣精工)
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー関連部品
先端交換式ソリッドガイドバー スタンダード
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
16インチ
コマ数
21BPX-68E
適合メーカー
共立、新ダイワ、ゼノア、ハスク、シングウ、マキタ
注文コード
03916327
品番
747SR2
参考基準価格(税別)
¥11,830
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・コマ数・適合メーカー
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。
適合メーカー
共立、新ダイワ、ゼノア、ハスク、シングウ、マキタ
マウント
A001/002/003/A006/A012
サイズ
16インチ
ピッチ
.325
ゲージ
.058”(1.5mm)
コマ数
21BPX-68E
品番
交換ノーズ:48SR82