ツムラ(末廣精工)
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー関連部品
ラミネートバー 軽量
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
10インチ
コマ数
25AP-60E
注文コード
03917517
品番
099CL1
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・適合機種・コマ数
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造で中板を軽量化。
適合メーカー
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
マウント
A001/002/003/A006
サイズ
10インチ
ピッチ
1/4
ゲージ
.050"(1.3mm)
コマ数
25AP-60E