ツムラ(末廣精工)
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー関連部品
ラミネートバー 軽量
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
15インチ
コマ数
21BPX-64E
注文コード
03917675
品番
744NC2
参考基準価格(税別)
¥8,080
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・適合機種・コマ数
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造で中板を軽量化。
適合メーカー
共立、新ダイワ、ゼノア、ハスク、シングウ、マキタ
マウント
A001/002/003/A006/A012
サイズ
15インチ
ピッチ
.325
ゲージ
.058”(1.5mm)
コマ数
21BPX-64E