ラミネートバー スタンダード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ8インチ コマ数91VXL-35E 適合メーカー共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ 注文コード03917797 品番000QL3
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品はサイズ・コマ数・適合メーカーなど42種類から選べます 他の種類を見る

3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造。

適合メーカー共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ マウントA001/002/003/A006 サイズ8インチ ピッチ3/8”ピコ ゲージ.050"(1.3mm) コマ数91VXL-35E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする