ツムラ(末廣精工)
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー関連部品
ラミネートバー スタンダード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
10インチ
コマ数
90PX-40E
適合メーカー
共立、ゼノア、シングウ、マキタ
注文コード
03917806
品番
001FL3
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・コマ数・適合メーカー
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造。
適合メーカー
共立、ゼノア、シングウ、マキタ
マウント
A001/002/003/A006
サイズ
10インチ
ピッチ
3/8”ピコ
ゲージ
.043"(1.1mm)
コマ数
90PX-40E